Weidmüller - Matériels d'installation - 2005890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - étiquette 
- longueur - 12 mm 
- largeur - 4 mm 
- couleur - bleu 
- type - à paroi moyenne 
Emballage et conditions
- 2000 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390414
Réf. Sonepar
00097839041
Réf. Fournisseur
2005890000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage


