Weidmüller - Matériels d'installation - 2006030000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm

  • diamètre du câble - 2...3.5 mm

  • longueur - 32 mm

  • largeur - 4.8 mm

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118390292

Réf. Sonepar

00097839047

Réf. Fournisseur

2006030000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.75...2.5 mm

diamètre du câble:

2...3.5 mm

longueur:

32 mm

largeur:

4.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage