Weidmüller - Matériels d'installation - 2006230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 4...16 mm
diamètre du câble - 5...8 mm
longueur - 23 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390506
Réf. Sonepar
00097839059
Réf. Fournisseur
2006230000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
4...16 mm
diamètre du câble:
5...8 mm
longueur:
23 mm
largeur:
10 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre