Weidmüller - Matériels d'installation - 2005140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390643
Réf. Sonepar
00097839065
Réf. Fournisseur
2005140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
8 mm