Weidmüller - Matériels d'installation - 2006100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
diamètre - 30 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118391145
Réf. Sonepar
00097839114
Réf. Fournisseur
2006100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
diamètre:
30 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
56 mm