Weidmüller - SM 36/18-30 MM RT - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 36 mm, Carac - 2006160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
couleur - rouge
longueur - 0.1 mm
diamètre - 30 mm
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118391169
Réf. Sonepar
00097839116
Réf. Fournisseur
2006160000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
rouge
longueur:
0.1 mm
diamètre:
30 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
36 mm
hauteur:
56 mm
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


