Weidmüller - Matériels d'installation - 2006500000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères d'appareillages - SwitchMark

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118391367

Réf. Sonepar

00097839136

Réf. Fournisseur

2006500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

blanc

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

12.5 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.