Weidmüller - Matériels d'installation - 2007150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
800 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de blocs de jonction - Multicard WS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118392029
Réf. Sonepar
00097839202
Réf. Fournisseur
2007150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui