Weidmüller - Matériels d'installation - 2437950000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 70...240 mm

  • diamètre du câble - 19.5...38.1 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 60.5 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multimark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118460681

Réf. Sonepar

00097846068

Réf. Fournisseur

2437950000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

70...240 mm

diamètre du câble:

19.5...38.1 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

60.5 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage