Weidmüller - Matériels d'installation - 2437690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 4...16 mm
diamètre du câble - 3.2...9.5 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 15.1 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118460742
Réf. Sonepar
00097846074
Réf. Fournisseur
2437690000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
4...16 mm
diamètre du câble:
3.2...9.5 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
15.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer


