Weidmüller - Matériels d'installation - 2437920000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

  • diamètre du câble - 12.7...25.4 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118460988

Réf. Sonepar

00097846098

Réf. Fournisseur

2437920000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

35...120 mm

diamètre du câble:

12.7...25.4 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

40.5 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.