Weidmüller - Matériels d'installation - 2437530000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1...3.2 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 5.6 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multimark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118461039

Réf. Sonepar

00097846103

Réf. Fournisseur

2437530000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.5...1.5 mm

diamètre du câble:

1...3.2 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage