Weidmüller - Matériels d'installation - 2437880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm
diamètre du câble - 1.6...3.2 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 5.6 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118461336
Réf. Sonepar
00097846133
Réf. Fournisseur
2437880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.5...1.5 mm
diamètre du câble:
1.6...3.2 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
5.6 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer