Weidmüller - Matériels d'installation - 2496760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - gris
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118506464
Réf. Sonepar
00097850646
Réf. Fournisseur
2496760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
gris
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm