Weidmüller - Matériels d'installation - 2496830000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'équipements et appareillage - MultiCard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118508338

Réf. Sonepar

00097850876

Réf. Fournisseur

2496830000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

17 mm

hauteur:

9 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.