Weidmüller - Matériels d'installation - 2496960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118508468
Réf. Sonepar
00097850946
Réf. Fournisseur
2496960000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
diamètre:
22 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
47.75 mm