Weidmüller - Matériels d'installation - 2519120000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 32 mm

  • couleur - noir

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118531275

Réf. Sonepar

00097853143

Réf. Fournisseur

2519120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

60 mm

largeur:

32 mm

couleur:

noir

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage