Weidmüller - Matériels d'installation - 1961960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 70...120 mm
diamètre du câble - 17...23 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 42.2 mm
Emballage et conditions
750 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248642656
Réf. Sonepar
00097864265
Réf. Fournisseur
1961960000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
70...120 mm
diamètre du câble:
17...23 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
42.2 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer


