Weidmüller - Matériels d'installation - 2657100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 12.7 mm
largeur - 19.1 mm
couleur - blanc
matériau - autre
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118675238
Réf. Sonepar
00097867523
Réf. Fournisseur
2657100000
Marque
Weidmüller
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
12.7 mm
largeur:
19.1 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
THM, Repères de fils et de câbles, 2 - 4 mm, 12.7 x 19.1 mm, blanc
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
THM, Repères de fils et de câbles, 2 - 4 mm, 12.7 x 19.1 mm, blanc
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


