Weidmüller - SM-FO 22/22 MM SI - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 22 mm, Carac - 2712070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
couleur - argent
longueur - 0.63 mm
transparent - Non
largeur - 22 mm
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118749861
Réf. Sonepar
00097874986
Réf. Fournisseur
2712070000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
argent
longueur:
0.63 mm
transparent:
Non
largeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


