Weidmüller - Matériels d'installation - 2712020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.15 mm
transparent - Non
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118749915
Réf. Sonepar
00097874991
Réf. Fournisseur
2712020000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.15 mm
transparent:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm