Weidmüller - Matériels d'installation - 2711980000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.9...9.8 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118749953

Réf. Sonepar

00097874995

Réf. Fournisseur

2711980000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.9...9.8 mm

longueur:

25 mm

largeur:

38.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage