Weidmüller - Matériels d'installation - 1045380000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.05 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248778935

Réf. Sonepar

00097877893

Réf. Fournisseur

1045380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

blanc

longueur:

0.05 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

6 mm

hauteur:

15 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.