Weidmüller - Matériels d'installation - 1059780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.3 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - Multimark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248808175
Réf. Sonepar
00097880817
Réf. Fournisseur
1059780000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.3 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
6 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.