Weidmüller - Matériels d'installation - 2740260000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118835731
Réf. Sonepar
00097883573
Réf. Fournisseur
2740260000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
argent
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
9 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.