Weidmüller - Matériels d'installation - 1109150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.75...95 mm
diamètre du câble - 8.1...39.7 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248885305
Réf. Sonepar
00097888530
Réf. Fournisseur
1109150000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.75...95 mm
diamètre du câble:
8.1...39.7 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
150 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage


