Weidmüller - Matériels d'installation - 1109130000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...150 mm

  • diamètre du câble - 6.1...13.7 mm

  • longueur - 24.5 mm

  • largeur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248885534

Réf. Sonepar

00097888553

Réf. Fournisseur

1109130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...150 mm

diamètre du câble:

6.1...13.7 mm

longueur:

24.5 mm

largeur:

62 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage