Weidmüller - Matériels d'installation - 2719060000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.25...0.75 mm

  • diamètre du câble - 1.2...1.8 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 3.8 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1400 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118887792

Réf. Sonepar

00097888779

Réf. Fournisseur

2719060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.25...0.75 mm

diamètre du câble:

1.2...1.8 mm

longueur:

12 mm

largeur:

3.8 mm

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage