Weidmüller - Matériels d'installation - 1161710000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - autre

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248950683

Réf. Sonepar

00097895068

Réf. Fournisseur

1161710000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

autre

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

13.5 mm

hauteur:

251 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.