Weidmüller - Module 8 entrées analogiques 16 bits configurables (U/I) / HE10 IP20 - 1315670000

CopieCopie
Weidmüller - Module 8 entrées analogiques 16 bits configurables (U/I) / HE10 IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0

  • nombre d'interfaces matérielles Wireless - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118118810

Réf. Sonepar

00097811881

Réf. Fournisseur

1315670000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

autre

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

11.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

76 mm

LED d'états attenantes au point de raccodement,borniers pivotants,debrochables, Hot Swapping, cablage en ligne, PUSH IN, température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C, pas 11,5mm