Weidmüller - Module à diode 24V DC, Courant de sortie max : 40A - 2486080000

CopieCopie
Weidmüller - Module à diode 24V DC, Courant de sortie max : 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 5...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 5...48 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118496819

Réf. Sonepar

00097849681

Réf. Fournisseur

2486080000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

5...48 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

5...48 V

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

480 VA

puissance dissipée:

932 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

2

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Module à diodes pour la mise en parallèle de deux alimentations à découpage sous 24V DC, Courant de sortie max : 40A