Weidmüller - Module buffer PRO DC BUFFER 24V 20A - 2786240000

CopieCopie
Weidmüller - Module buffer PRO DC BUFFER 24V 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675063469

Réf. Sonepar

00097506346

Réf. Fournisseur

2786240000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

130 mm

Module buffer PRO DC BUFFER 24V 20A

Les Atouts de l'article:

Module buffer PRO DC BUFFER 24V 20A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.