Weidmüller - Module condensateur 24V DC (typ. 40 A pour 1 ms) - 1222240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 34 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module à diodes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118005523
Réf. Sonepar
00097800552
Réf. Fournisseur
1222240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
34 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
150 mm
Module condensateur Tension d'entrée nomniale 24V DC (plage de tension 18...30V DC), Courant de crête en sortie (type 40 A pour 1 ms)