Weidmüller - Module d'alimentation maxGUARD 24V DC, Fonctions Alarme et Reset intégrées, ATEX - 2082540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
température de fonctionnement - -40...70 °C
largeur - 12.2 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118419719
Réf. Sonepar
00097841976
Réf. Fournisseur
2082540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
température de fonctionnement:
-40...70 °C
largeur:
12.2 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
96.5 mm
Module d'alimentation maxGUARD 24V DC, Fonctions Alarme et Reset intégrées, ATEX