Weidmüller - Module d'alimentation maxGUARD 24V DC, ATEX - 2082530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
température de fonctionnement - -40...70 °C
largeur - 12.2 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118419702
Réf. Sonepar
00097841970
Réf. Fournisseur
2082530000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
température de fonctionnement:
-40...70 °C
largeur:
12.2 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
96.5 mm
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation maxGUARD 24V DC, Raccordement max 16mm², ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


