Weidmüller - Module de communicationpour bus SAI-PRO IP20 - 2007430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
type de tension d’alimentation - DC
protocole pris en charge pour INTERBUS - Non
protocole pris en charge pour ASI - Non
supporte le protocole KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module d'E/S déportées - Gamme U-Remote IP20
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118392579
Réf. Sonepar
00097839257
Réf. Fournisseur
2007430000
Réf. Commerciale
Weidmüller
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
11.5 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm