Weidmüller - Module de redondance 24V DC, Courant de sortie max : 24A - 2486090000

CopieCopie
Weidmüller - Module de redondance 24V DC,  Courant de sortie max : 24A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de redondance

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118496826

Réf. Sonepar

00097849682

Réf. Fournisseur

2486090000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

module de redondance

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

Module de redondance pour la mise en parallèle d'alimentations à découpage sous 24V DC, Courant de sortie max : 24A