Weidmüller - Module de redondance 24V DC, Courant de sortie max : 48A - 2486100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de redondance
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 38 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modules pour redondance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118496833
Réf. Sonepar
00097849683
Réf. Fournisseur
2486100000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
module de redondance
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
Module de redondance 24V DC, Courant de sortie max : 48A
Les Atouts de l'article:
Module de redondance pour la mise en parallèle d'alimentations à découpage sous 24V DC, Courant de sortie max : 48A
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Module de redondance pour la mise en parallèle d'alimentations à découpage sous 24V DC, Courant de sortie max : 48A
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


