Weidmüller - Module de redondance 24V DC, Courant de sortie max : 96A - 2486110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de redondance
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modules pour redondance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118496840
Réf. Sonepar
00097849684
Réf. Fournisseur
2486110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
module de redondance
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
Module de redondance pour la mise en parallèle d'alimentations à découpage sous 24V DC, Courant de sortie max : 96A