Weidmüller - Module de sauvegarde d'énergie CP DC UPS 24V 40A - 1370040010

CopieCopie
Weidmüller - Module de sauvegarde d'énergie CP DC UPS 24V 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 66 mm

  • hauteur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118202342

Réf. Sonepar

00097820234

Réf. Fournisseur

1370040010

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

66 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

150 mm

Unité de commande USV CP DC UPS 24V 40A