Weidmüller - Module tampon 24V DC 40A, pour faire face aux micro-coupures (200ms) - 2786250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 65 mm
hauteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentations
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675063490
Réf. Sonepar
00097506349
Réf. Fournisseur
2786250000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
65 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Module tampon 24V DC 40A, pour faire face aux micro-coupures (200ms)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


