Weidmüller - Molded part (plastic) - 2729800000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 1
couleur du boîtier/corps - noir
finition des contacts - douille
angle contact/raccordement conducteur - 180° (horizontal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Molded part (plastic)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675073222
Réf. Sonepar
00097507322
Réf. Fournisseur
2729800000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
1
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
polytéréphtalate de butylène
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20


