Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Multimètre - 9427300000

CopieCopie
Weidmüller - Multimètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 100 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 100 mV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248407057

Réf. Sonepar

00097840705

Réf. Fournisseur

9427300000

Marque

Weidmüller

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

indication:

numérique

plus petite résolution, tension alternative:

100 mV

plus petite résolution, tension continue:

100 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

100 µA

plus petite résolution, courant continu:

100 µA

sélection de la plage de mesure:

manuel

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

affichage multiple:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

Multimètre

Les Atouts de l'article:

Outils de test, Multimètre,

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.