Weidmüller - Outils à dénuder - 9001280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 82 mm
plage de dénudage section transversale - 0.08...1 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Oui
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à dénuder - Gamme Stripax
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190011215
Réf. Sonepar
00097001121
Réf. Fournisseur
9001280000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
82 mm
plage de dénudage section transversale:
0.08...1 mm²
profondeur d'encoche ajustable:
Non
avec coupe-fil:
Oui
isolé:
Oui
plage de dénudage AWG:
18...28
plage de dénudage diamètre:
0...1.3 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
1 composant
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Non
poids:
122 g