Weidmüller - Outils à dénuder - 9001500000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190029241

Réf. Sonepar

00097002924

Réf. Fournisseur

9001500000

Marque

Weidmüller

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

Outils à dénuder -AM 25 NEUTRAL