Weidmüller - Outils à dénuder - 9030000000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 16 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190040550

Réf. Sonepar

00097004055

Réf. Fournisseur

9030000000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

16 mm

matériau:

cuivre

couleur:

orange

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

Outils à dénuder -CST NEUTRAL