Weidmüller - Outils à dénuder - 9005010000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 14 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190049683

Réf. Sonepar

00097004968

Réf. Fournisseur

9005010000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

14 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

isolé:

Oui

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

emballage en bande:

Oui

Outils à dénuder -STRIPAX NEUTRAL