Weidmüller - Outils à dénuder - 9005580000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
poids - 190 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190102166
Réf. Sonepar
00097010216
Réf. Fournisseur
9005580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
poids:
190 g
L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.