Weidmüller - Outils à dénuder - 9003500000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 82 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.03...0.82 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190107109

Réf. Sonepar

00097010710

Réf. Fournisseur

9003500000

Marque

Weidmüller

longueur:

82 mm

plage de dénudage section transversale:

0.03...0.82 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Oui

plage de dénudage AWG:

18...32

plage de dénudage diamètre:

0.3...1.21 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

106.38 g

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.