Weidmüller - Outils à dénuder - 9032060000

CopieCopie
Weidmüller - Outils à dénuder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • convient pour le panneau arrière perforé - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190136932

Réf. Sonepar

00097013693

Réf. Fournisseur

9032060000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

convient pour le panneau arrière perforé:

Non

matériau:

plastique

couleur:

noir

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

largeur:

22 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

26 mm

fixation à vis:

Non

Le bloc de réglages amovible permet d'ajuster avec précision la profondeur de coupe CST. En remplaçant simplement le bloc de réglages, un CST simple peut être facilement converti en une large gamme de câbles.